Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102123t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102105T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102105T
EAN/GTIN:
     4007140065544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Senkdurchmesser Ø2: 5,8 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,010 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
5,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
-
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Gesamtlänge:|mm:
45,0
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Schaft-Ø d2:|mm:
5,0
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Senker d3:|mm:
1,5
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
5,8
Weitere Suchbegriffe: din 335, ruko din335
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.