Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS-TiAlN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101091f.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101091F
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101091F
EAN/GTIN:
     4007140289278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Größe Nr. 16. Bohrbereich 5,3 - 38,5 mm.
NEXT GENERATION - Für Kernloch nach DIN/EN 60423.
Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden.
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiAlN:
Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Kühlung.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,242 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiAlN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Größe Nr.::
16
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
5,3 - 38,5 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
96 mm
Stufenanzahl::
11
Schaft-Ø3:|mm:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.