Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Satz HSS-TiN in Kunststofkassette (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
101026tro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101026TRO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101026TRO
EAN/GTIN:
     4007140155542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz ruko
stufenbohrer satz
Stufenbohrer HSS-TiN in den Größen 0/9, 1, 2.
NEXT GENERATION - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden.
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,600 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.