Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Satz HSS Co 5 in Kunststofkassette (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
-
-
101026ro.jpg
Artikel-Nr.:
     4757-1337994
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101026ERO
EAN/GTIN:
     4007140155535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz ruko
stufenbohrer satz
Stufenbohrer HSS Co 5 in den Größen 0/9, 1, 2.
NEXT GENERATION - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden.
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,600 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,52*
€ 105,25*
1 Tag
28
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,98*
€ 105,77*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 106,25*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 108,58*
3 Tage
15
pro Stück
€ 5,59*
ab € 88,32*
€ 109,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.