Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Satz HSS, geschliffen in Polytyrol-Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101009.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101009
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101009
EAN/GTIN:
     4007140000613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
ruko blechschälbohrersatz
schälaufbohrer satz
4-teiliger Blechschälbohrer-Satz in den Größen 1, 2, 3 und 1 Dose Schneidspray mit 50 ml Inhalt in Polystyrol-Kassette. - 4-teiliger Blechschälbohrer-Satz in den Größen 1, 2, 3 und 1 Dose Schneidspray mit 50 ml Inhalt in Polystyrol-Kassette.
Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden.
Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
10
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,39 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.