|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-S55812Y102 Herst.-Nr.: S55812Y102 EAN/GTIN: 4047625022297 |
| |
|
|  |  |
 | KNX IoT zu BACnet IP Gateway - Gateway für die Kommunikation zwischen KNX IoT Geräten und BACnet IP Geräten/Systemen - Integrierte Funkschnittstelle für KNX IoT über Thread - BACnet IP Kommunikation über integrierten Ethernet-Port - Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von KNX IoT Geräten und BACnet IP Kommunikation mittels integriertem Web-User Interface - Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240V) - Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs - Abmessungen: 117 x 117 x 43 mm Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Mit Busankopplung: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Andere Bussysteme: | ohne | Bussystem LON: | false | Schutzart (IP): | IP30 | Mit LED-Anzeige: | true | Transparent: | false | Bussystem KNX-RF (Funk): | false | Funk bidirektional: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gateway, smarthome gateway, Bussystem-Datenschnittstelle, Bussystem-Treibermodul, Datenschnittstelle, EIB-IP-Gateway, EIB-IP-Router, Ethernet-Schnittstelle, KNX-IP-Gateway, KNX-IP-Router, Kommunikations-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, Treibermodul, USB-Schnittstelle |
|  |  |
| |