Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7890-S55624H144
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55624H144
EAN/GTIN:
     4047625012069
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Funktionalität: - Multifühler (Temperatur und relative Feuchte) - Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX:
true
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Schutzart (IP):
IP30
Bussystem KNX-Funk:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Transparent:
false
Sensor extern:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zentrale, smarthome zentrale, Raumbediengerät, KNX, Fühler, Temperatur, CO2, Display, Touchkeys, Raumgeräte, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.