Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

du/dt Filter 103 A, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens JTA:TEF1203-0KB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens JTA:TEF1203-0KB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C7890-JTA:TEF1203-0KB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JTA:TEF1203-0KB
EAN/GTIN:
     4042948679104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
du/dt-Filter
du/dt filter
Mdexx dU/dt Filter mit VPL für SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690V 75 - 90 kW 400V 37 kW - 45 kW SINAMICS Pool Software V4.7 SP10 oder höhere Version ist erforderlich für G120 Anwendung SINAMICS Pool Software V5.1 SP1 oder höhere Version ist erforderlich für S120 Anwendung dU/dt Filter. SINAMICS G120 dU/dt Filter mit VPL Voltage Peak Limit für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die dU/dt Filter plus Voltage Peak Limter begrenzen die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit und die typischen Spannungsspitzen. Die Filter decken den dreiphasige Spannungsbereich 3 AC 690 V 22 -37 kW und 3AC 400 V 11 kW - 18,5 kW ab. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SINAMICS, G120, du dt Filter, Voltage Peak Limiter, Spannungsanstiegsgeschwindigkeit, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Motordrossel, Ausgangsdrossel, Drossel, Ausgleichsströme, Spannungssteilheit, IEC 81346-2, Drosselspule, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.408,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.583,36*
€ 5.454,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.523,25*
€ 5.382,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.439,17*
€ 5.282,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.408,19*
€ 5.245,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.