Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK1/2SD163FIA161 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 1 POLIG MCB(B)+ 2-POLIG FI +2XSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:660870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:660870
EAN/GTIN:
     4019169824989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Sammelschienenverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
BD2-AK1/2SD163FIA161 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 1 POLIG MCB(B)+ 2-POLIG FI +2XSD
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
SCHUKO-Steckdose 16 A
Höhe:
180 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.