Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK03X/OGB100 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK03X/OGB100 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 125A
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262483
EAN/GTIN:
     4019169798303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
abgangskasten 80a
BD2-AK03X/OGB100 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 125A
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
80 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
431 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.