Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK02X/F2258-3 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262473
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262473
EAN/GTIN:
     4019169798280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 63a
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a
BD2-AK02X/F2258-3 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.