Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261733
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261733
EAN/GTIN:
     4019169786898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
BD2C-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
126 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Länge:
3250 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,32*
€ 2.539,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,90*
€ 2.503,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,62*
€ 2.387,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,24*
€ 2.325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,45*
€ 2.265,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.