Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261714
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261714
EAN/GTIN:
     4019169786706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
BD2C-3-250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Länge:
2250 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse 250a, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,02*
€ 597,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.