Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261541
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261541
EAN/GTIN:
     4025515724810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
sammelschienengehäuse
BD2A-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
126 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse siemens, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,69*
€ 884,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,50*
€ 812,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.