Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261501
EAN/GTIN:
     4019169785990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
BD2A-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
126 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Länge:
325 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,57*
€ 1.287,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,34*
€ 1.264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,86*
€ 1.216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,52*
€ 1.183,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,97*
€ 1.144,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.