Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-400-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261487
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261487
EAN/GTIN:
     4019169785853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 400a
BD2A-3-400-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Länge:
125 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.