Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK2X/OGB32 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK2X/OGB32 ABGANGSKASTEN
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203183
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203183
EAN/GTIN:
     4019169743099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 32a
abgangskasten siemens
abgangskasten 32a
BD2-AK2X/OGB32 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.