Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK3X/GS00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG UNTERTEIL GS00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203162
EAN/GTIN:
     4019169743044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD2-AK3X/GS00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG UNTERTEIL GS00
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.