Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK2M2/2CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 2X 3POL MCB (C) + 2 X 5 POLIG CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203151
EAN/GTIN:
     4019169742931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
BD2-AK2M2/2CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 2X 3POL MCB (C) + 2 X 5 POLIG CEE
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
320 mm
Breite:
295 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.