Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK1/CEE165S18 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D02 + 1 X 5 POLIG CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK1/CEE165S18 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D02 + 1 X 5 POLIG CEE
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:202752
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:202752
EAN/GTIN:
     4019169742740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
BD2-AK1/CEE165S18 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D02 + 1 X 5 POLIG CEE
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Höhe:
180 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Polzahl:
5
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.