Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK01X/ZS ABGANGSKASTEN FUER 1 ZYLINDERSI CHERUNG 10X38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:087483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:087483
EAN/GTIN:
     4019169735858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
BD01-AK01X/ZS ABGANGSKASTEN FUER 1 ZYLINDERSI CHERUNG 10X38MM
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
77.5 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
116 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.