Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK1/2CEE163A161 ABGANGSKASTEN 16A /2X1-POL MCB( B) + 2 X 3 POLIG CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:047231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:047231
EAN/GTIN:
     4019169702300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
BD2-AK1/2CEE163A161 ABGANGSKASTEN 16A /2X1-POL MCB( B) + 2 X 3 POLIG CEE
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Höhe:
180 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.