Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-400-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:045507
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:045507
EAN/GTIN:
     4019169701860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
BD2-400-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Einspeisungsstelle:
Ende
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mitteleinspeisung, Schienenverteilersystem, Zubehör für Schienenverteiler, Kabeleinführungsplatte, Mitteleinspeisekasten, Einführungsplatte für Schienenverteiler, Endeinspeisekasten, Einspeisekasten für Schienenverteiler, Kabeleinführplatte, Kabeleinführungsplatte für Schienenverte, Schienenverteiler, Kabelausgangskasten, Schienenverteiler-Einspeisekasten, Endeinspeisung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.