Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK1X/S14 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034264
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034264
EAN/GTIN:
     4019169701242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 16a
abgangskasten siemens
abgangskasten 16a
BD01-AK1X/S14 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
124 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.