Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPO-Klemmen, Messertrennklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60046AF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60046AF00
EAN/GTIN:
     4001869416083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, Trennklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
84.029999999 mm
Betriebstemperatur:
-105 °C | -60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
20 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Breite:
5.15 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Mit integrierter Prüfbuchse:
true
Tiefe:
36.5 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,9468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,23*
€ 209,7137
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,84*
€ 208,0596
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,57*
€ 199,4083
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,06*
€ 191,6614
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,34*
€ 175,3346
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH90005GA00
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.