Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60000AG00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000AG00
EAN/GTIN:
     4001869444901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
55.93 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
32 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsspannung:
800 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
35.25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8522*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1222*
€ 1,33542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1122*
€ 1,32352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0422*
€ 1,24022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8522*
€ 1,01412
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700HA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90032SA00
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
8WH90034SA00
ab € 17,80*
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 14,00*
Zubehör
Siemens
8WH81403XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB45
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 0,039*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB55
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB65
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB75
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB85
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.