Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA, Deckel, für Durchgangsklemmen 4mm2, für drei Anschlussstellen, B: 2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH90032SA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90032SA00
EAN/GTIN:
     4001869447780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
Deckel für Durchgangsklemmen, 4mm², für drei Anschlussstellen, Breite 2mm
Weitere Informationen:
Ausführung Zwischenplatte:
false
Ausführung Abschlussplatte:
true
Rastbar:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Trennwand, Endplatte für Reihenklemme, Trennscheibe, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Zwischenstück, Universalplatte, Abteilungstrennplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Distanzplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihen, Trennplatte, Distanzdeckel, Abschlussplatte, Deckel, Reihenklemmen-Endplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Abdeckplatte, Zwischenplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.