Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RohrL=400mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WD43080EB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD43080EB
EAN/GTIN:
     4011209266988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Rohr einzeln, Länge 400 mm, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrverlängerung, SIRIUS, 8WD4, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD42080EF
€ 20,63*
Ähnlich
Siemens
8WD43080ED
€ 56,11*
Ähnlich
Siemens
8WD43080EE
€ 27,90*
Ähnlich
Siemens
8WD43080EA
€ 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.