Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8US19235AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19235AA00
EAN/GTIN:
     4011209659896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
Sammelschienenverbinder
sammelschienenhalter siemens
sammelschienenhalter
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 2-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) Befestigung außenliegend Breite: 20mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,061*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,321*
€ 13,47199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,791*
€ 12,84129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,061*
€ 10,78259
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WC5051
ab € 54,62*
Zubehör
Siemens
8WC5123
ab € 44,63*
Zubehör
Siemens
8WC5052
ab € 68,08*
Zubehör
Siemens
8WC5121
ab € 56,03*
Zubehör
Siemens
8WC5063
ab € 183,24*
Zubehör
Siemens
8WC5128
ab € 114,92*
Zubehör
Siemens
8WC5053
ab € 93,16*
Zubehör
Siemens
8WC5126
ab € 66,77*
Zubehör
Siemens
8WC5054
ab € 108,67*
Zubehör
Siemens
8WC5131
ab € 80,39*
Zubehör
Siemens
8WC5065
ab € 238,87*
Zubehör
Siemens
8WC5134
ab € 178,51*
Zubehör
Siemens
8WC5055
ab € 119,85*
Zubehör
Siemens
8WC5133
ab € 87,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.