Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8US19232AA01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19232AA01
EAN/GTIN:
     4011209659889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter siemens
sammelschienenhalter
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 3-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) Befestigung außenliegend Breite: 20mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6220
ab € 13,16*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,28*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 31,73*
Zubehör
Siemens
8US12616MT10
ab € 43,41*
Zubehör
Siemens
8US12615MS13
ab € 45,30*
Zubehör
Siemens
8US12505AS10
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
5SG6206
ab € 8,2075*
Zubehör
Siemens
5SG6207
ab € 9,0675*
Zubehör
Siemens
8US12914SB00
ab € 32,89*
Zubehör
Siemens
8US12104AG00
ab € 151,77*
Zubehör
Siemens
8US12501AA10
ab € 31,80*
Zubehör
Siemens
8US19221AC00
ab € 35,63*
Zubehör
Siemens
8WC5051
ab € 54,62*
Zubehör
Siemens
8WC5123
ab € 44,63*
Zubehör
Siemens
8WC5052
ab € 68,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.