Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 2900W 400V AC RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR64405EG30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64405EG30
EAN/GTIN:
     4042948186183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 2900W 400V AC RAL7035 500x 1270x 336mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1270 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2900 W
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
true
Breite:
500 mm
Tiefe:
336 mm
Mit Heizfunktion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.250,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.465,08*
€ 4.123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.399,09*
€ 4.044,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.300,61*
€ 3.927,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.256,89*
€ 3.875,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.250,65*
€ 3.868,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.