Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Ausschnitt 116 mm x 116 mm RAL7035, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter Ausschnitt 116 mm x 116 mm RAL7035, IP54
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR64005GV20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64005GV20
EAN/GTIN:
     4047624353460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter Ausschnitt 116 mm x 116 mm RAL7035, IP54
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
EMV-Ausführung:
false
Höhe:
130 mm
Mit Schutzabdeckung:
true
Geeignet für Wandeinbau:
false
Umlüfter:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Dachlüfter:
false
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Mit Filter:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
Breite:
130 mm
Tiefe:
29 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dachentlüftung, Dachlüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Zubehör für Schaltschrank, Schaltschrank-Klimatisierung, Lüftermodul, Lüfterblech für Schaltschrank, Schrank-Lüfter, Axialventilator, Innenlüfter, Lüfter (Schaltschrank), Schranklüftung, Schrank-Lüfterblech, Lüfter, Einschublüfter, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Lüfter, Schranklüfter, Schaltschrank-Zubehör, Lüfter für Schaltschrank, Lüftersystem, Drucklüfter, Umlüfter, Zubehör Schaltschrank, Filterlüfter, Lüfterblech, Axiallüfter, Luftumwälzung, EMV-Filterlüfter, Ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.