Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR64002GV67
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64002GV67
EAN/GTIN:
     4042948185742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
EMV-Ausführung:
false
Höhe:
323 mm
Geeignet für Wandeinbau:
false
Umlüfter:
false
Montageart:
Schnappbefestigung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Dachlüfter:
false
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Mit Filter:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
Breite:
323 mm
Tiefe:
40 mm
RAL-Nummer:
7032
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.