Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung DC 24 - 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR22010B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR22010B
EAN/GTIN:
     4001869533285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
19 Zoll Schrankbeleuchtung
LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung DC 24 - 48V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit Steckdose:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Lichtsensor:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Lampenleistung:
5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
351 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, siemens i ia&dt et bewegungsmelder, automatik schalter, SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.