| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8MR21701AF Herst.-Nr.: 8MR21701AF EAN/GTIN: 4019169686952 |
| | |
|
| | |
| elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V, 40-90 %RF Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. Weitere Informationen: | | Mit Digital-Anzeige: | true | Montageart: | Klemmbefestigung | Bemessungsstrom In: | 8 A | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit: | 40 % | 90 % | Einstellbereich Temperatur: | -20 °C | 70 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |