Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR21103B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21103B
EAN/GTIN:
     4019169672511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 30w siemens
gehäuseheizung
Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 30W Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit Gebläse:
false
Höhe:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Betriebsspannung bei DC:
110 V | 250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Mit Raumthermostat:
false
Bemessungsleistung:
30 W
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung 30w, SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.