Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1100 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK95117KK10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK95117KK10
EAN/GTIN:
     4001869336619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Unterputzverteiler
Verteilertür
ALPHA 160/400 UP Ersatztür H=1100 mm, B=300 mm IP31, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2 inklusiv Schwenkhebel Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Höhe:
1100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
false
Ausführung als Sichttür:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Fachtür
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzart (IP):
IP31
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: verteilertür siemens, verteilertür, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.