Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 3 x Gummitülle 8HC6900 IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK91000KK16
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK91000KK16
EAN/GTIN:
     4001869566542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch für untere Flanschöffnung im Bodenblech alte Ausführung mit 3 x Gummitülle 8HC6900 Stahlblech IP57 Flanschöffnung 186mm x 198mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
false
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, leitungseinführung, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.