| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK91000KK15 Herst.-Nr.: 8GK91000KK15 EAN/GTIN: 4001869566535 |
| | |
|
| | |
| ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch für untere Flanschöffnung im Bodenblech alte Ausführung mit 2 x Gummitülle 8HC6900 Stahlblech IP56 Flanschöffnung 186mm x 198mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | lackiert | Lichtbogenfest: | false | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, siemens leitungseinführung, leitungseinführung, abgangskasten 1250a, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |