Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK43012KK12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK43012KK12
EAN/GTIN:
     4001869260945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Installationseinbaugeräte Reihenabstand 125mm H=300mm, B=250mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Mit N-PE-Klemmen:
false
Höhe:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Montageplatte:
false
Breite:
250 mm
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
false
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Mit Abdeckung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK11025KK42
ab € 333,54*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK52
ab € 420,35*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK12
ab € 166,97*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK22
ab € 208,68*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK32
ab € 290,11*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK42
ab € 366,71*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK52
ab € 443,78*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK12
ab € 171,56*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK22
ab € 228,21*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK32
ab € 321,05*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK12
ab € 189,54*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK22
ab € 248,00*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK42
ab € 263,66*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK12
ab € 133,86*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK22
ab € 154,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.