Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA DIN Trafo-Schrank H=1950 B=300 T=400 incl. 100mm Sockel Stahlblechtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK14838KN15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK14838KN15
EAN/GTIN:
     4001869566252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
leergehäuse siemens
leergehäuse
ALPHA DIN Trafo-SCHRANK H=1950mm B=300mm T=400mm incl. 100mm Sockel Stahlblechtuer geschlossen Seitenwand SK1, IP30 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
108
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
1250 A
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
9
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Schutzart (IP):
IP30
Transparenter Deckel/Tür:
true
Einbautiefe:
400 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA 1250, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,72*
€ 1.552,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,89*
€ 1.514,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,06*
€ 1.432,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,91*
€ 1.401,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,10*
€ 1.391,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,73*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,48*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,17*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,75*
Zubehör
Siemens
8GK99130KK10
ab € 71,03*
Zubehör
Siemens
8HP1805
ab € 19,02*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 228,70*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.