Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 630, Rangierverteiler, IP43, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 800 mm, T: 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK13820KK32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK13820KK32
EAN/GTIN:
     4001869304366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse siemens
ALPHA 630, Rangierverteiler IP43, Schutzklasse 1 H=350mm, B=800mm, T=210mm, RAL 7035 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
630 A
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
350 mm
Art der Tür:
Einzel
Mit Schloss:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Außengebrauch:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
210 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43, ALPHA 630, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,891*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,12*
Zubehör
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,30*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK10
ab € 5,79*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK20
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
8GK43012KK22
ab € 43,32*
Zubehör
Siemens
8GK43012KK12
ab € 31,01*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK22
ab € 34,13*
Zubehör
Siemens
8GK43511KK12
ab € 24,59*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK30
ab € 10,80*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK20
ab € 13,865*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK30
ab € 16,405*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,76*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK30
ab € 12,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.