Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
Artikel
ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 650 mm, B: 550 mm, T: 210 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK11322KA22
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK11322KA22
EAN/GTIN:
4001869431840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hänge-Schrank
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=650mm, B=550mm, T=210mm IP44, Schutzklasse 2 RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
96
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
400 A
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
650 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
8
Geeignet für Außengebrauch:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
210 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
9016
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
siemens i ia&dt et wandverteiler ap
,
leergehäuse siemens
,
leergehäuse
,
ALPHA 400
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 160 DIN, Stützer für Feldabdeckung (1 Satz=4 Stützer)
Siemens
8GK99100KK20
ab € 4,472*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1000mm
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,75*
Zubehör
ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=250mm
Siemens
8GK99120KK10
ab € 8,16*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=850 T=400
Siemens
8GK94000KK35
ab € 121,92*
Zubehör
ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=850 T=600
Siemens
8GK94000KK37
ab € 134,24*
Zubehör
ALPHA 630 DIN Stützer, lang Mindestbestellmenge 100 Stück
Siemens
8GK99100KK31
ab € 1,185*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1250
Siemens
8GK99110KK50
ab € 18,23*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=250
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,79*
Zubehör
ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=750
Siemens
8GK99110KK30
ab € 13,17*
Zubehör
ALPHA DIN Schrankbefestigungslasche gerade, IP43/IP55 (1 Satz=4 Stück)
Siemens
8GK99100KK36
ab € 9,032*
Zubehör
ALPHA DIN, Schrauben, Großpackung M5x 10, Großpackung: 500 Stück
Siemens
8GK99110KK00
ab € 0,0406*
Zubehör
ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,49*
Zubehör
ALPHA, Standardschließeinrichtung, aus Kunststoff
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,27*
Zubehör
ALPHA, Zubehör Ersatzscharnier für Wand-/Standverteiler
Siemens
8GK99200KK24
ab € 6,10*
Zubehör
Gummi-Leitungseinführung für 1 Leitung 12-29mm
Siemens
8HP1805
ab € 19,014*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen