Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 650 mm, B: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK11122KK32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK11122KK32
EAN/GTIN:
     4001869257839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Ap-Verteiler
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack, IP43, Schutzklasse 2 H=650mm, B=800mm, T=210mm, RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
144
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
400 A
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
650 mm
Art der Tür:
Doppel
Mit Schloss:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
12
Geeignet für Außengebrauch:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
210 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
9016
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK30
ab € 6,502*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,71*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK50
ab € 14,00*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK10
ab € 8,17*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK03
ab € 0,3491*
Zubehör
Siemens
8GK94000KK37
ab € 133,84*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK20
ab € 13,785*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK30
ab € 14,64*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK40
ab € 15,15*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,61*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK30
ab € 13,16*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,62*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK85
ab € 111,71*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK27
ab € 43,94*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK36
ab € 9,012*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.