Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=1050 T=120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=1050 T=120 mm
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK10514KK40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK10514KK40
EAN/GTIN:
     4047624144709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler UP-TEILBESTUECKT MIT EINBAUSATZ FUER EINBAUGERAETE, RAL 9016, IP31, Hutschienenabstand 125mm mit N/PE Steckklemme Schutzklasse II H=950 B=1050 T=120 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
72
Schlagfestigkeit:
IK08
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
160 A
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
1097 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
997 mm
Art der Tür:
Doppel
Mit Schloss:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
6
Geeignet für Außengebrauch:
false
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
120 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
9016
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, leergehäuse siemens, leergehäuse, ALPHA 160, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,20*
€ 1.751,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,59*
€ 1.732,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,03*
€ 1.658,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,61*
€ 1.557,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,21*
€ 1.511,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK90016KK01
ab € 15,58*
Zubehör
Siemens
8GS40341
ab € 15,85*
Zubehör
Siemens
8GS40343
ab € 15,89*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,66*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,10*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,8255*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,50*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,33*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,27*
Zubehör
Siemens
8GS40302
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 229,21*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.