Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB52121KM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB52121KM01
EAN/GTIN:
     4001869496580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
374 mm
Einbaubreite:
341 mm
Farbe:
grau
Breite:
341 mm
Tiefe:
88 mm
Neutralleiterklemmenblock:
false
Erdungsklemmenblock:
false
Höhe:
374 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Unterputz
DIN-Schiene:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
1
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mauereinputz, Mauereinputzkasten, Unterputzverteiler, unterputzverteiler siemens ip30, ap verteiler, ap-verteiler 1reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3925*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,8925*
€ 7,01208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6425*
€ 6,71458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3325*
€ 6,34568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,36*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 18,36*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 17,06*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,05*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,50*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.