Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 4-reihig, 72TE, ohne Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB13743
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB13743
EAN/GTIN:
     4001869232331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 4-reihig, 72TE, ohne Klemmleiste
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
18
Einbauhöhe:
878 mm
Einbaubreite:
410 mm
Farbe:
grau
Breite:
410 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
878 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Transparenter Deckel/Tür:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, siemens wandverteiler, wandgehäuse, ap-verteiler 4 - reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
8GB20531
ab € 37,08*
Zubehör
Siemens
8GB20511
ab € 86,11*
Zubehör
Siemens
8GB20522
ab € 17,25*
Zubehör
Siemens
8GB20550
ab € 12,43*
Zubehör
Siemens
8GB20541
ab € 117,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.