Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 18TE, ohne Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB13713
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB13713
EAN/GTIN:
     4001869220871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 18TE, ohne Klemmleiste
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
18
Einbauhöhe:
285 mm
Einbaubreite:
410 mm
Farbe:
grau
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
285 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Transparenter Deckel/Tür:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse ip65, wandgehäuse, siemens wandverteiler, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,16*
Zubehör
Siemens
8GB20531
ab € 35,04*
Zubehör
Siemens
8GB20511
ab € 86,11*
Zubehör
Siemens
8GB20522
ab € 17,16*
Zubehör
Siemens
8GB20550
ab € 12,49*
Zubehör
Siemens
8GB20541
ab € 117,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.