Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 8TE, ohne Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB13711
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB13711
EAN/GTIN:
     4001869220857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 1-reihig, 8TE, ohne Klemmleiste
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbauhöhe:
210 mm
Einbaubreite:
215 mm
Farbe:
grau
Breite:
215 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
210 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Transparenter Deckel/Tür:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
8GB20520
ab € 6,92*
Zubehör
Siemens
8GB20550
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.