Gerichteter Überstromzeit- schutz 7SR51 4 Str.Wdl., 4 Spg.Wdl., 9 BE, 8 BA Standardschnittstelle: 1 x USB (vorne), RS485 (hinten) + 2 x RJ45-Schnittstellen S6 Gehäuse
| |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Breite: | 153 mm |
Tiefe: | 217.5 mm |
Einschaltsperre (ANSI 86): | true |
Automatische Frequenzentlastung (ANSI 81U): | true |
Unterstützt Protokoll für IEC 60870-5-103: | true |
Frequenzänderungsschutz (ANSI 81R): | true |
Anzahl der Parametersätze: | 4 |
Frequenzschutz (ANSI 81): | true |
Automatische Wiedereinschaltung (ANSI 79): | true |
Höhe: | 177 mm |
Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung: | true |
Unterstützt Protokoll für IEC 61850-8-1: | true |
Synchrozeiger-Messung (ANSI PMU): | true |
Übererregungsschutz (ANSI 24): | true |
Drehfeldüberwachung (ANSI 47): | true |
Schieflastschutz (ANSI 46): | true |
Unterstromschutz (ANSI 37): | true |
Rückleistungsschutz (ANSI 32R): | true |
Gerichtete Leistungsüberwachung (ANSI 32): | true |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | 250 V |
Leistungsschalter-Versagerschutz (ANSI 50BF): | true |
Thermischer Überlastschutz (ANSI 49): | true |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 9 |
Überspannungsschutz, Nullsystem (ANSI 59N): | true |
Überspannungsschutz (ANSI 59): | true |
Leistungsfaktor (ANSI 55): | true |
Spannungsabhängiger Überstromzeitschutz (ANSI 51V): | true |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |